40形蛍光灯代替LED灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41573806 品番 SL-1200 キラメキービ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。
標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。
フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。

消費電力(W)21 全光束(Lm)1700 仕様工事不要、安定器:グロー・ラピッドのみ対応 用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに 種別40W形 本体質量(g)340 色温度(K)5000 寿命40000h 光色昼白色 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする