スチール製フラット掲示板5点タイプセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表示内容作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(イラスト)/分別表示 注文コード41574253 品番KG-631BB
参考基準価格(税別)¥233,040 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は表示内容など24種類から選べます 他の種類を見る
表示内容作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(イラスト)/分別表示 取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具30個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2000×4500 質量(kg)65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする