※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M14
長さ(mm)
5
5
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41574391
品番
3×5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
2
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目