つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
スチール安全掲示板(ヨコ単体型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
KG-210、KG-213、KG-242、KG-236、53-P、KG-230、KG-401(ベース)
注文コード
41574558
品番
KG-283
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
付属品
単管取付金具4個
セット内容
KG-210、KG-213、KG-242、KG-236、53-P、KG-230、KG-401(ベース)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
14.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません