曜日別特売
4×40 六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41574671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×40 六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41574671
4×40 六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41574671

六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
40
35
45
50
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
55
60
65
70
ねじピッチ0.7
内容量1箱(600個)注文コード41574671品番4×40
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別半ねじねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)40ねじピッチ0.7寸法t(mm)1.8寸法S(mm)2.5表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)2.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)8.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41575457
2017-07-10
用途: 農業機械の補修用
野尻農園

安価なので使用分とストック用に購入しました。
強度も充分なのでいい

対象商品 : 41575003
2016-04-20
用途: 木材の締結
製造業

一度使用したら、ネジ部の塗装が剥れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする