曜日別特売
116-B 工事用法定表示板 つくし工房 41574734

工事用法定表示板

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容建設業の許可票(解体工事業者用)
材質SCボード
内容量1枚注文コード41574734品番116-B
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
表示内容建設業の許可票(解体工事業者用)材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)400×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75749834
2018-10-05
用途: 新築工事時
建設業・工事業

1.大きさが丁度よい。
2.四隅に止め穴があり割れなくよい。
3.四隅の止め穴部分を補強してほしい。

対象商品 : 75749834
2016-01-15
用途: 工事現場表示
久保デザインフォーラム建設業・工事業

わかりやすくて良いです。

対象商品 : 75749913
2014-10-27
用途: 春日井市 公共工事(電気設備)
日本空調サービス株式会社

この値段でこの仕上がりであれば全く問題ない。
次回工事発生時も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする