※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M14
長さ(mm)
30
30
30
18
20
22
25
35
40
45
50
5
6
8
10
12
14
15
16
55
60
65
70
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
2
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41574836
品番
5×30
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M5
材質
SCM435
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.9
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.8
ねじ山種類
メートル並目