画像準備中

屋内HDドームNWカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41575093 品番WV-S3110J
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥64,90024,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載
ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。
内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。

高さ(mm)51 質量(g)約255 径(Φmm)ドーム:27 電源PoE 最大径(Φmm)104 有効画素数約130万画素
注意
※レンズ交換不可。※取付金具 別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする