使用場所屋内
高さ(mm)47
質量(g)約260
使用温度範囲(℃)0〜+40
消費電力(W)PoEDC48V:90mA/約4.3(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(Φmm)【ドーム半径】54
最大径(Φmm)104
仕上本体:ABS樹脂セイルホワイト、ドームカバー:ポリカーボネート樹脂クリア
有効画素数約130万画素
機能PoE対応、簡易白黒切換、メガピクセル(1.3M)、H.264/JPEG、SDXC/SDHC/SDメモリーカード、VIQS機能×8エリア、霧補正、強光補正、クロッピング:Off/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/H.264(all)、アラーム連動クロッピングOn/Of
速度【画像更新】0.1fps〜30fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
面積走査:4.86mm(H)×3.65mm(V)
角度調整範囲[天井設置時]水平:-20°〜+20°、垂直:-20°〜0°(真下)〜+90°(真横)、[壁設置時]水平:-90°〜+90°、垂直:-20°〜0°(真横)〜+90°(真下
使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと)
ズーム1倍光学/2倍EXズーム
解像度【H.264JPEG(MJPEG)】1.3メガピクセル[16:9]、1280×720、640×360、320×180、160×90、1.3メガピクセル[4:3]、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120
焦点距離(mm)2.8
撮像素子1/3型 MOSセンサー
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画角【16:9モード】水平:100°垂直:55°、【4:3モード】水平:100°垂直:73°
走査方式プログレッシブ
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最低照度換算値(Lx)【カラー】0.04(F2.3、最長露光時間:Off(1/30s)、AGC:High)、0.003(F2.3、最長露光時間:最大16/30s、AGC:High)、【白黒】0.03(F2.3、最長露光時間:Off(1/30s)、AGC:High)、0.002(F2.3、最長露光時間:最大16/30s、AGC:High)
ダイナミックレンジ122dBtyp.(スーパーダイナミック:On時)
最大口径比7.21064814814815E-04
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/8192kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP
スーパーダイナミックOn(High)/On(Normal)/Of
画像圧縮方式H.264/JPEG(MJPEG)