※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
16
10
12
25
30
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41575642
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
材質/仕上
SUS316L
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.2~3.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.22~4.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41575642
8×20
41471132
8×20
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂
1パック(2個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました