曜日別特売

液晶プロジェクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)3600
アスペクト比16:10
内容量1箱注文コード41575888品番PT-LW373J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
解像度WXGA明るさ(Lm)3600主な用途ビジネス用投影方式3LCDアスペクト比16:10コントラスト比16000:1設置方式ポータブル入力端子HDMI 端子(HDMI 19P) 1系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声入力 1 端子(L・R、M3 ステレオミニジャック)×1、音声入力 2 端子(L・R、ピンジャック×2)、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLinkTM(class1)対応 100BASE-TX/10BASE-T、USB A 端子(タイプ A) 1系統 (出力 DC5V、最大 500mA)、USB B 端子(タイプ B) 1系統 USB ディスプレイ機能用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする