解像度WXGA明るさ(Lm)5500主な用途ビジネス用投影方式3LCDアスペクト比16:10コントラスト比16000:1設置方式ポータブル入力端子HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(RCAピン)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続/デジタルリンク(映像/音声/ネットワーク/シリアル制御)接続用100Base-TX PJLink(class1)対応 Deep Color対応 HDCP対応、USB A(ビューワー)端子:USB タイプA×1 (USBメモリービューワー/ペアリング機能用)、USB B(ディスプレイ)端子:USB タイプB×1 (USBディスプレイ機能用)