Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
センターモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41576204
品番
WX-CC411A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約1.9(壁取付金具含まず)
消費電力(W)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×275×50
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
液晶サイズ
7型
解像度
液晶画面:WVGA800×480