Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
アンテナ給電ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41576308
品番
WX-SA001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
本体:約67×25.5×67(突起部除く)、アダプタ:約75×27.3×47.5(DCケーブル、電源コードを除く)
質量(g)
本体:約62(ACアダプター、電源コードを除く)、ACアダプタ:約138(電源コードを除く)
電源(V)
AC100,50/60Hz(付属品専用ACアダプター使用)
消費電力(W)
約8
ケーブル長(mm)
ACコード部・DCコード部も共に1830(プラグ含む)