Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
ワイヤレスマイクロホン ハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41576405
品番
WX-ST200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
222
質量(g)
約180(乾電池LR6XJ含む)
最大径(Φmm)
Φ48(マイクリング取付時Φ52)
マイクロホン
単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池
単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
接続端子
設定保守用:USBマイクロB