Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の トランシーバー
Panasonic(パナソニック)の オプション トランシーバー
Panasonic(パナソニック)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
ワイヤレスマイクロホン タイピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41576423
品番
WX-ST400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(g)
本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000
マイクロホン
単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池
単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本