解像度XGA明るさ(Lm)6200主な用途ビジネス用投影方式3LCDアスペクト比4:3コントラスト比10000:1設置方式ポータブル入力端子HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、DIGITAL LINK 端子 1系統 RJ-45 HDBaseT準拠 HDCP対応 Deep Color対応、RGB入力 1系統 BNC×5、D-Sub 15p(メス)×1、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 D-Sub 9p(メス) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、リモート入力:D-Sub 9p(メス)×1 接点制御用、M3 ステレオミニジャック×1 リモコン(ワイヤード)制御用、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink対応(class1) 10Base-T/100Base-TX、USB A端子×1 ワイヤレスモジュール用