Panasonic(パナソニック)
液晶プロジェクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
明るさ(Lm)
5400
4000
4500
アスペクト比
16:10
16:10
4:3
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
41576545
品番
PT-EZ580J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
解像度
WUXGA
明るさ(Lm)
5400
主な用途
ビジネス用
アスペクト比
16:10
コントラスト比
5000:1
設置方式
ポータブル