Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
16cm壁掛スピーカー(1W/ATT付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41577017
品番
WS-2015A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(kg)
約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
スピーカー
16cmコーンスピーカー
定格入力(W)
1
適合電線径(Φmm)
銅単線Φ0.8〜Φ1.6