画像準備中

16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41577035 品番WS-2035A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(kg)約2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 スピーカー16cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8〜Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする