Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
屋外対応型ボックススピーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41577139
品番
WS-BW120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
音響パワーレベル:98dB
質量(kg)
本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)
定格入力(W)
20、10、5