曜日別特売
16×80 六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×80 六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577487
16×80 六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41577487

六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)80
ねじピッチ2
内容量1箱(20個)注文コード41577487品番16×80
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ねじの呼びM16材質SCM435長さ(mm)80ねじピッチ2寸法t(mm)4.8寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10表面処理黒染め寸法e(mm)11.43寸法W(mm)2.2頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)44寸法K(mm)8.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)33.6寸法ds(mm)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 機械のメンテナンス、修理作業
製造業

機械を土砂摩耗から保護する鋼板の固定ボルトで。
ナマクラと比較するとSCM材製で耐久性が良いので
継続購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする