Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PC周辺機器
Panasonic(パナソニック)の WEB会議用品
Panasonic(パナソニック)の スピーカーフォン/会議システム
接話マイクロホン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41578496
品番
WX-CM210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅約27.5×高さ67.5×奥行23
質量(g)
約20
マイクロホン
双指向性 エレクトレットマイクロホン
接続端子
イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック