Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の トランシーバー
Panasonic(パナソニック)の 本体 トランシーバー
Panasonic(パナソニック)の 特定小電力/登録局/ガイドシステム
ポータブルトランシーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41578514
品番
WX-CT200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック
質量(g)
約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×84×16(突起部、付属品除く)
周波数特性
100Hz〜8kHz
使用電池
充電池パック(別売品:WX-SB100)
電池寿命
約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)