大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41590841
品番
5×10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
(最小)1.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法K(mm)
2.75
寸法da(mm)
(最大)5.7
寸法dk(mm)
9.5
ドライブサイズ
T25