※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41590884 5×20 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41590884

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41590884 品番5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上ステンレス ねじの呼びM5 頭部形状ボタン 長さ(mm)20 ねじピッチ0.8 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法A(mm)4.52 寸法t(mm)(最小)1.4 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法K(mm)2.75 寸法da(mm)(最大)5.7 寸法dk(mm)9.5 ドライブサイズT25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41590884 5×20 41478211 5×20 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 669
欠品中
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする