曜日別特売
JWG-085 ナイロン下履き手袋 10双組 ジェイワークスプランニング 41592146

 

JWG-085 ナイロン下履き手袋 10双組 ジェイワークスプランニング 41592146
JWG-085 ナイロン下履き手袋 10双組 ジェイワークスプランニング 41592146
JWG-085 ナイロン下履き手袋 10双組 ジェイワークスプランニング 41592146
JWG-085 ナイロン下履き手袋 10双組 ジェイワークスプランニング 41592146

ナイロン下履き手袋 10双組

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1パック(10双)注文コード41592146品番JWG-085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ほこりが出にくく手にフィットするナイロンを使用。
指先感覚にすぐれた縫い目のないシームレスタイプ。
細かい作業、および下履き用として幅広く活躍します。

用途
精密機械の取扱いに。炊事手袋・革手袋などの下履き用として。
サイズS全長(cm)21材質(本体)ナイロン質量(g)(1双)18入数(双)10中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.4
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高湿度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事には向きません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落し、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場所がありますので、取扱いには気をつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41592146
2019-07-09
用途: 検査
村井製造業

Sサイズだったのですが少し大きめでした。作業中も手に汗をかいたら中ですべったりで…ちょっと失敗したなぁと思いました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする