曜日別特売
JK-021 ピタッ手フレッシュ ジェイワークスプランニング 41592189

 

JK-021 ピタッ手フレッシュ ジェイワークスプランニング 41592189
JK-021 ピタッ手フレッシュ ジェイワークスプランニング 41592189
JK-021 ピタッ手フレッシュ ジェイワークスプランニング 41592189
JK-021 ピタッ手フレッシュ ジェイワークスプランニング 41592189
JK-021 ピタッ手フレッシュ ジェイワークスプランニング 41592189

ピタッ手フレッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ラベンダー
全長(cm)23
内容量1双注文コード41592189品番JK-021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

抗菌防臭加工で嫌な臭いを軽減します。ピッタリフイットして、手を動かしやすい。

用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業など
サイズM全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18材質ポリエステルラベンダー材質(すべり止め)合成ゴムゲージ数15機能抗菌防臭、グリップ力入数(双)1質量(g)45(両手)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高湿度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事には向きません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落し、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場所がありますので、取扱いには気をつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする