ゴム背抜き手袋グリーン 3双組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 41592234 品番 JK-040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

天然ゴムを使用していますので温度による変化が少なく、低温でも柔らかさを保ちます。ソフトで手がつかれにくい。
編み手のひら部に天然ゴムをコーティングしていますので、丈夫で通気性に優れ、蒸れにくい手袋です。
スベリ止め加工でグリップ性に優れ、運搬などで荷物がすべりにくくなってます。
手首と手の甲部分にストレッチ加工を施していますので、手にピッタリフイットします。

用途
運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。
建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質綿・ポリエステル イエロー×グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性・蒸れにくい 入数(双)3 質量(g)75(両手)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高湿度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事には向きません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落し、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場所がありますので、取扱いには気をつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする