※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 フランジソケット (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41593151 4×12 フランジソケット (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41593151

フランジソケット (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41593151 品番 4×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.7 種別全ねじ 寸法F(mm)(最大)9 寸法S(mm)3 寸法e(mm)(最小)3.443 寸法C(mm)(最小)0.8 寸法W(mm)9 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法b(mm)14 寸法K(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする