アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7870
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41593914
品番
AZ-7870
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
41
アズワン品番
64-4953-48
色番
001
性別
男性用