アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7870
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
41593957
品番
AZ-7870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
色
ホワイト
サイズ
4L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
87
首廻り(cm)
45
アズワン品番
64-4953-44
色番
001
性別
男性用