アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7870
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
イエローストライプ
サイズ
3L
注文コード
41594298
品番
AZ-7870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
色
イエローストライプ
サイズ
3L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
84
首廻り(cm)
44
色番
119
性別
男性用