大阪魂
ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
4
5
6
10
12
8
14
15
16
20
25
18
30
35
40
45
50
60
70
80
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41594314
品番
6×10
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目