アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ レディース長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41594413
品番
AZ-7871
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
衿幅小さく、前立て細く
台衿低めで女性らしさを表現。
色
ホワイト
サイズ
L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
首廻り(cm)
37
アズワン品番
64-4953-94
色番
001
性別
女性用