アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ レディース長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7871
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックスストライプ
サイズ
4L
注文コード
41594684
品番
AZ-7871
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
衿幅小さく、前立て細く
台衿低めで女性らしさを表現。
色
サックスストライプ
サイズ
4L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
40
アズワン品番
64-4954-18
色番
107
性別
女性用