※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT3/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41595181 PT3/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41595181

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 41595181 品番 PT3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びPT3/8 山数19 長さL(mm)10 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス 寸法d(mm)16.662 寸法t(mm)(最小)5 寸法S(mm)8 寸法E(mm)(最小)1.5 寸法b(mm)0.7 寸法d2(mm)15.806 寸法K(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする