aitoz+ メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7872

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンクストライプ サイズ4L 注文コード41595287 品番AZ-7872
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。

ピンクストライプ サイズ4L 材質オックスフォード ポリエステル65%・綿35% ボタン形状糸付ボタン 胸廻(cm)132 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)87 首廻り(cm)45 アズワン品番64-4954-78 色番160 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする