aitoz+ レディース半袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7873

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41595567 品番 AZ-7873
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衿幅小さく、前立て細く
台衿低めで女性らしさを表現。

サックスストライプ サイズL 材質オックスフォード ポリエステル65%・綿35% ボタン形状糸付ボタン 胸廻(cm)104 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 首廻り(cm)37 アズワン品番64-4955-11 色番107 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする