aitoz+ レディース半袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7873

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンクストライプ サイズM 注文コード41595673 品番AZ-7873
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

衿幅小さく、前立て細く
台衿低めで女性らしさを表現。

ピンクストライプ サイズM 材質オックスフォード ポリエステル65%・綿35% ボタン形状糸付ボタン 胸廻(cm)100 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)24 着丈(cm)65 首廻り(cm)36 アズワン品番64-4955-25 色番160 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする