アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ (両ポケットフラップ付) AZ-7878
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41596118
品番
AZ-7878
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
形態安定でメンテナンスしやすい
ポケットフラップ付オックスフォードシャツ。
色
ホワイト
サイズ
S
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
首廻り(cm)
41
アズワン品番
64-4955-33
色番
001
性別
男性用