メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ (両ポケットフラップ付き) AZ-7880

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41596346 品番 AZ-7880
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

形態安定でメンテナンスしやすい
ポケットフラップ付オックスフォードシャツ。

ホワイト サイズL 材質オックスフォード ポリエステル65%・綿35% ボタン形状糸付ボタン 胸廻(cm)124 肩幅(cm)47 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 首廻り(cm)43 アズワン品番64-4955-51 色番001 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41596495
2020-11-20
用途:
工事時、上着の下に着ています。
有限会社杉山通信工業 様

サイズもちょうどよく、着心地も、良いです。自分のサイズが把握していなかったので、試しに買ってみましたが、ちょうどよかったので、もう一枚買おうかなと、思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする