メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ (両ポケットフラップ付き) AZ-7880

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ5L 注文コード41596389 品番AZ-7880
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

形態安定でメンテナンスしやすい
ポケットフラップ付オックスフォードシャツ。

ホワイト サイズ5L 材質オックスフォード ポリエステル65%・綿35% ボタン形状糸付ボタン 胸廻(cm)140 肩幅(cm)55 袖丈(cm)67 着丈(cm)87 首廻り(cm)47 アズワン品番64-4955-50 色番001 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41596495
2020-11-20
用途:
工事時、上着の下に着ています。
有限会社杉山通信工業 様

サイズもちょうどよく、着心地も、良いです。自分のサイズが把握していなかったので、試しに買ってみましたが、ちょうどよかったので、もう一枚買おうかなと、思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする