アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
aitoz+ 長袖シャツ (男女兼用) AZ-8020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41596574
品番
AZ-8020
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
色
ホワイト
サイズ
LL
材質
ブロード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
79
首廻り(cm)
42
アズワン品番
64-4956-35
色番
001
性別
男女兼用