#3×1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41596807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3×1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41596807
#3×1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41596807

六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)ねじの呼び#3注文コード41596807品番#3×1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別-ねじの呼び#3材質/仕上ステンレス寸法L(inch)1/4山数48寸法d(mm)2.5寸法t(mm)(最小)0.889頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)1.320、(最小)1.117穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)4.775、(最小)4.470ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41596807#3×1/441496603#3×1/4#3×1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41496603六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)大阪魂1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする