※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#4
注文コード
41596843
品番
#4×5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
#4
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
5/8
山数
40
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
(最小)0.889
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)1.498、(最小)1.295
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)5.410、(最小)5.105
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41596843
#4×5/8
41496646
#4×5/8
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました