aitoz+ 長袖シャツ (男女兼用) AZ-8020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41596854 品番 AZ-8020
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。

ブラック サイズ3L 材質ブロード ポリエステル65%・綿35% ボタン形状糸付ボタン 胸廻(cm)125 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)79 首廻り(cm)44 アズワン品番64-4956-57 色番010 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする