アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの Tシャツ 半袖
aitoz+ 七分袖シャツ (男女兼用) AZ-8022
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
41597274
品番
AZ-8022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ブロード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
39
アズワン品番
64-4957-09
色番
001
名入れ
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41597274
AZ-8022
11920286
8022
七分袖シャツ(男女兼用)
アイトス
1着
¥
2,298
税込
¥
2,528
同一商品