※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41597446
品番
2×4
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
4
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
1.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.15
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目