AZ-56110 カジュアルコラボアロハシリーズ ボタンダウンアロハシャツ(カジーマ)(男女兼用)(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー サイズS 注文コード41597728 品番AZ56110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

リゾート感あふれるカジュアルシャツ。
ホテルやイベント等で最高の解放感を演出します。

アイボリー サイズS 仕様左胸ポケット、衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ボタン/糸付ボタン(ヤシの実) 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21.5 着丈(cm)69 アズワン品番64-4928-34 生地シーティング 色番011 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68136345
2019-01-28
用途:
ハワイ研修
建設業・工事業

色合い肌ざわりともよく現地で購入するよりも着心地が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする